Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 16 mm 8 mm

Artikel-Nr.: 293047 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 8 mm
    Profil Sechskant
    L 17 mm
    L1 40 mm
    Toleranz +0,08 bis +0,1 mm
    ⌀ d 16 mm
    Vorbohr-⌀ 8,14 mm
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung WC/C
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293047 8
    EAN / GTIN 4062406785154
    Herstellernummer 293047 8

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb