{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
Profil | Sechskant | |
L | 13 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | + 0,13 bis + 0,16 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293046 7 | |
EAN / GTIN | 4045197946645 | |
Herstellernummer | 293046 7 |