Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 12 mm 4,5 mm

Artikel-Nr.: 293043 4,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 4,5 mm
Profil Sechskant
L 7,5 mm
L1 25 mm
Toleranz + 0,09 bis + 0,12 mm
⌀ d 12 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293043 4,5
EAN / GTIN 4062406129163
Herstellernummer 293043 4,5

Beschreibung

Version:

With TiN coating.

Application:

For generation of profiles in a single pass.

Suitable for:

Profile broaching holder No. 293020293079.

Note:

  • Special sizes and special profiles available on request.
  • Detailed application values can be found in our application ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb