Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 8 mm, WC/C, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 293041 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 5 mm
Profil Sechskant
L 11 mm
L1 18 mm
Toleranz +0,08 bis +0,1 mm
⌀ d 8 mm
Vorbohr-⌀ 5,09 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung WC/C
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293041 5
EAN / GTIN 4062406785031
Herstellernummer 293041 5

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb