• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube Zoll/Metrisch 0-1″, ohne Datenausgang, Friktionstro mmel

Artikel-Nr.: 293-832-30
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-832-30
EAN / GTIN 4946368673172
Herstellernummer 293-832-30
L-Nummer L40010 10040

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Digimatic Bügelmessschrauben im Basisdesign ohne Datenausgang bietet. Ihnen die folgenden Vorteile: Kostengünstiges Modell mit vereinfachter Funktionalität für. Standardanwendungen. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0001″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb