• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube Zoll/Metrisch 18-19″, Digimatic

Artikel-Nr.: 293-788
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-788
EAN / GTIN 4946368610436
Herstellernummer 293-788
L-Nummer L40010 14887

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Digimatic Bügelmessschraube mit einem großen Messbereich und Datenausgang bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Die um 330° drehbare Anzeige ermöglicht ein einfaches ablesen in diversen Messpositionen. Mit Hartmetallbestückten Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 18 - 19
Ziffernschrittwert: 0,0001″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0004″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0004″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø21 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Schlüssel, 2 Batterien
Energieversorgung: 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,8 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb