• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absolute Digitale Bügelmessschraube Quickmike Zoll/Metrisch, 1-2,2″

Artikel-Nr.: 293-677-20
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-677-20
EAN / GTIN 4946368736747
Herstellernummer 293-677-20

Beschreibung

Beschreibung:

Der Quickmike mit nicht drehender Spindel, ermöglicht eine schnellere Verfahrbewegung als Standardmodelle und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: 10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung d.h. 20x so schnell bezogen auf Standardmessschrauben. Exzellente Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub (IP65) erlaubt den Einsatz in der Nähe von Verarbeitungsmaschinen bei denen Kühl- und Schmiermittel zum Einsatz kommen. ABSOLUTE Linearmaßstab bedeutet keine Fehler bei schnellen Spindelbewegungen. Größerer Messbereich -30 mm im Vergleich zu -25 mm bei Standardbügelmessschrauben.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2,2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Messkraft: 5-12
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb