Beschreibung:
Der Quickmike mit nicht drehender Spindel, ermöglicht eine schnellere Verfahrbewegung als Standardmodelle und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: 10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung d.h. 20x so schnell bezogen auf Standardmessschrauben. Exzellente Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub (IP65) erlaubt den Einsatz in der Nähe von Verarbeitungsmaschinen bei denen Kühl- und Schmiermittel zum Einsatz kommen. ABSOLUTE Linearmaßstab bedeutet keine Fehler bei schnellen Spindelbewegungen. Größerer Messbereich -30 mm im Vergleich zu -25 mm bei Standardbügelmessschrauben.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1,2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Messkraft: 5-12
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre