Beschreibung:
Diese Digimatic Bügelmessschraube mit einem großen Messbereich und Datenausgang bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Die um 330° drehbare Anzeige ermöglicht ein einfaches ablesen in diversen Messpositionen. Mit Hartmetallbestückten Messflächen.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 425 - 450
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±7 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø21 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Schlüssel, 2 Batterien
Energieversorgung: 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,8 Jahre