• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch 6-7″, Digimatic

Artikel-Nr.: 293-352-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
    IP-Schutzart IP 65
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293-352-30
    EAN / GTIN 4946368695525
    Herstellernummer 293-352-30
    L-Nummer L40010 11071

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese IP65-Bügelmessschrauben mit und ohne Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile: Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile. Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 6 - 7
    Ziffernschrittwert: 0,0001″/0,001 mm
    Genauigkeit: ±0,00015″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt ø18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 1“), mit Werksprüfzertifikat (0-2“)
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre für Modelle ≤4″ 1,2 Jahre für >4″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb