• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch 0-1″, ohne Datenausgang, Friktionstro mmel

Artikel-Nr.: 293-348-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-348-30
EAN / GTIN 4946368673134
Herstellernummer 293-348-30
L-Nummer L40010 12443

Beschreibung

Beschreibung:

Diese IP65-Bügelmessschrauben mit und ohne Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile: Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile. Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00005″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00005″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 1“), mit Werksprüfzertifikat (0-2“)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre für Modelle ≤4″ 1,2 Jahre für >4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb