• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch 3-4″, ohne Datenausgang

Artikel-Nr.: 293-343-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-343-30
EAN / GTIN 4946368673080
Herstellernummer 293-343-30
L-Nummer L40010 10483

Beschreibung

Beschreibung:

Diese IP65-Bügelmessschrauben mit und ohne Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile: Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile. Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 3 - 4
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 1“), mit Werksprüfzertifikat (0-2“)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre für Modelle ≤4″ 1,2 Jahre für >4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb