• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65 2-3″, ohne Datenausgang

Artikel-Nr.: 293-187-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293-187-30
EAN / GTIN 4946368716749
Herstellernummer 293-187-30
L-Nummer L40010 12436

Beschreibung

Beschreibung:

Diese IP65 Bügelmessschraube erlaubt einen 4x schnelleren Spindelvorschub als eine Standard-Bügelmessschraube und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnellere Messung durch Verwendung einer größeren Spindelsteigung von 2 mm/U. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer von 2,4 Jahren. Hervorragende Genauigkeit. Ratschentrommel erleichtert die Eindhandbedienung. Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub (IP65) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen bei denen Kühlschmiermittel verwendet werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 2 - 3
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00005″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0001″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø19,3 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 7-12
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie, Einstellnormal (ab 1″), bis 2″ Messbereich mit Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb