• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbuchstaben A - Z, 6 mm, 27-tlg

Artikel-Nr.: 292A.6
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 292A.6
EAN / GTIN 3148511663325
Herstellernummer 292A.6
L-Nummer L60130 6510

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kohlenstoffstahl 60 HRc
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Abmessungen [mm]: 110 x 40 x 80
  • Markierungsquerschnitt [mm]: 10 x 10
  • Gewicht in Gramm: 1350

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb