• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung eine Umdrehung, Stoßgeschützt, 0,8 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2929A
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
Artikelnummer 2929A
EAN / GTIN 4946368842219
Herstellernummer 2929A
L-Nummer L40010 13975

Beschreibung

Beschreibung:

Teilung 0,01 / 0,1 mm. Dies ist eine Messuhr mit einer Zeigerumdrehung, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können. Die Messuhren mit einer Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler, wie sie bei Messuhren mit fortlaufender Zeigerumdrehung auftreten, aus.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,8 mm (plunger stroke: 5mm)
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb