• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 1/4″ 2,5-13,5 Nm

Artikel-Nr.: 2927829
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2927829
EAN / GTIN 4010886950074
Herstellernummer 2927829
L-Nummer L60160 4511

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05 - 13,5 N·m
  • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
  • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat
  • Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % vom eingestellten Wert
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht
  • Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase aufgebracht werden
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschrauber Typ PGNE FS
  • Modelle 4.5 und 13.5 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 250 cNm-1350 cNm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,5 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 37,3 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: ja
  • Festeinstellung: ja
  • Quergriff vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service
    • Schaltschrankbau