• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment, in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 2927241
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2927241
EAN / GTIN 4010886945230
Herstellernummer 2927241
L-Nummer L60160 5598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Max. Belastung 3 und 5 t
  • Für Spannweiten bis zu Ø 200 mm Außen, Ø 70-260 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 300 mm
  • Bei 3 von 4 Spindeln kann die Spindelspitze gedreht werden (Kugel/Spitze)
  • Schnellspannhaken mit selbsttragenden T-Profil für bessere Kraftübertragung
  • Je 2 Ganzstahlverlängerungen 100 und 150 mm mit Hakenbremse für schnelles Einstellen der Haken
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • No. 1100 CT2-1.04/12A zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
  • Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
  • Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 300 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Zugkraft (max.) [t]: 3 und 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb