• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER BR 1/2″ 25-120 Nm mit Alu-Verl.Rohr

Artikel-Nr.: 2926989
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2926989
    EAN / GTIN 4002805935262
    Herstellernummer 2926989
    L-Nummer L60160 3972

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 25 - 120 N·m / 18 - 90 lbf·ft
    • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • 1/2″ Vierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
    • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
    • Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft
    • Mit Druckknopfauslösung
    • Technischer Vorteil/Funktion:
    • Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung
    • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
    • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
    • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
    • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
    • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
    • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
    • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
    • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
    • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Aufbewahrung: in Kunststoffbox mit Alu-Verlängerungsrohr
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
    • Drehmomentschlüssel-Typ: BR
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 462 mm
    • Kalibrierlänge: 373 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Aluminiumlegierung
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Werkstatt
      • Versorgungsunternehmen
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb