• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bördelgerät 4-14 mm und 3/16-3/4″

Artikel-Nr.: 2926741
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2926741
EAN / GTIN 4017981012249
Herstellernummer 2926741
L-Nummer L60160 4791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten
  • Für Kühlanlagen, Kältetechnik
  • Körper aus Zink-Druckguss
  • Blau lackiert
  • Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr
  • Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr
  • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert
  • Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340

Merkmal:

  • Bördelung: zöllig
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Zink-Druckguss
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Bördelungen nach DIN 74234: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb