• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Set TorqueVario®-S 5-14 Nm gemischt 12-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Artikel-Nr.: 29234
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29234
EAN / GTIN 4010995292348
Herstellernummer 29234
L-Nummer L60070 1179

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Ideal für die Übertragung hoher Drehmomente.
  • Extra: Lieferung in stabiler Box, inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Extra:
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
  • Griff: Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung.
  • Griff: Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala.
  • Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
  • Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Variabel einstellbares Drehmoment
  • Praktische und robuste Metallbox
  • Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm erfordert mit einem normalen Drehmomentschraubendreher einen hohen Kraftaufwand. Deutlich einfacher geht es mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S Tplus. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der komfortable Quergriff mit Weichzonen bietet eine optimale Drehmomentübertragung. Neben dem Drehmoment-Quergriff sind zudem 1/4″ und 3/8″ Innenvierkant-Adapterklingen, ein Bithalter-Adapter sowie sechs Einzelbits im Set enthalten. Zudem ist der TorqueVario®-S Tplus mit den Wiha Wechselklingen für Drehmomentschraubendreher mit Quergriff (Serie 2899) kompatibel. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.
  • DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (29233)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 90 mm (28691)
  • 1x Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 1/4″ x 120 mm (28756)
  • 1x Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 3/8″ x 120 mm (28757)
  • 1x Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm (28758)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb