• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueFix® T fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 6,0 Nm

Artikel-Nr.: 29228
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29228
EAN / GTIN 4010995292287
Herstellernummer 29228
L-Nummer L60070 881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge
  • Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl
  • Werksprüfprotokoll
  • Für Anwendungen in der Mechanik DIN EN ISO 6789
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb