Zeichen-Segment Schrifthöhe 2 mm 9

Artikel-Nr.: 291950 9
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zeichen 9
Schrifthöhe 2 mm
Schriftrollen-⌀ 30 mm
Produktart Zeichen-Segment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291950 9
EAN / GTIN 4030741556234
Herstellernummer 85000990

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291920 und 291925.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Achtung:

Zuordnung zwischen Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb