Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zeichen-Segment Schrifthöhe 2 mm, Zeichen: C

Artikel-Nr.: 291910 C

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zeichen C
Schrifthöhe 2 mm
Schriftrollen-⌀ 45 mm
Produktart Zeichen-Segment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291910 C
Herstellernummer 82002236

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291900.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Hinweis:

Bestückung mit mindestens 26 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb