Beschreibung:
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.
Merkmal:
- Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
- Korngröße: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A 46 R- BFX A
- Abmessung (D x U x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
- Durchmesser: 178 mm
- Stärke: 1.6 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
- Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
- Speziell für rost- und säurebeständige Stähle
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
Empfehlung:
- 0.75 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität
Besonderheiten:
- Perfekt zum Trennen von Edelstahl
- Außergewöhnliche Schnittigkeit
- Besonders lange Lebensdauer