Glattwalzwerkzeug G 41 mm

Artikel-Nr.: 291556 41
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 41 mm
    Schaftaufnahme Typ Zylinderschaft-⌀ 25 mm
    Auskraglänge LA 163 mm
    Nutzlänge LN 162 mm
    Verstellbereich -0,05 / +0,1 mm
    Schaft-⌀ Ds 35 mm
    Anzahl Rollen 8
    Produktart Glattwalzwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291556 41
    EAN / GTIN 4060491000640
    Herstellernummer G1.3-041.00-3-U-ZS25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen.
    Stufenlose Einstellung in µm (Verstellbereich von -0,05 mm bis +0,1 mm).

    Vorteil:

    Speziell für die Serienfertigung. Maximale Produktivität durch Vorschübe von 0,05 mm – 0,3 mm pro Rolle.
    Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
    Automatisches Entspannen beim Werkzeugrückzug vermeidet Beschädigungen der glattgewalzten Oberfläche.

    Verwendung:

    • Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
    • Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
    • Bearbeitung im Rechtslauf.
    • Bis Toleranzklasse IT8.
    • Für Bohrungen bis ⌀ 49 mm.

    Hinweis:

    Ab ⌀ 10 mm optional mit Innenkühlung lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb