• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugspindel M12 mit Schnellspannmuttern

Artikel-Nr.: 2915383
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2915383
EAN / GTIN 4046459141808
Herstellernummer 2915383

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zugspindel mit Bund- und Schnellspannmutter wird für den mechanischen Antrieb der KL-0039-Serie zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, Gelenken etc. benötigt., Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmutter ist eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung nur durch Verschieben möglich., Dadurch werden kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht., Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb