• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugspindel M12 mit Schnellspannmutter

Artikel-Nr.: 2915375
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2915375
EAN / GTIN 4046459141792
Herstellernummer 2915375

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zugspindel mit Schnellspannmutter wird für den hydraulischen Antrieb der KL-0039-Serie, in Verbindung mit dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500., Zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, etc., Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmutter ist eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung nur durch Verschieben möglich., Dadurch werden kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht., Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb