Glattwalzwerkzeug EGI5-32AI universal, Schaftaufnahme Typ: VDI25

Artikel-Nr.: 291530 VDI25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftaufnahme Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftaufnahme Typ VDI25
Schneidrichtung links und rechts
Auskraglänge LA 168 mm
Spitzen-Mittenversatz f 58 mm
Nutzlänge LN 100 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
maximale Walzkraft 3 kN
Rollen-⌀ 5 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291530 VDI25
EAN / GTIN 4060491000251
Herstellernummer EGI5-32AI-1-VDI25-WL100

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.
Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
Hohe Flexibilität durch Außen- und Innenanwendung.
Durchmesserunabhängig (innerhalb des empfohlenen Bereichs) bei der Innenbearbeitung.

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).
Konstante Ergebnisse durch kontinuierliche Messung der Walzkraft.

Verwendung:

Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
Für Außen-⌀ ab 10 mm und Innen-⌀ ab 32 mm.

Passend für:

⌀-Bereich außen (empfohlen): 10 mm – 100 mm
⌀-Bereich innen (empfohlen): 32 mm – 150 mm

Lieferumfang:

Zwei im Käfig eingebaute Ersatzrollen.

Hinweis:

  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
  • Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb