Glattwalzwerkzeug EG45-40M universal, Schaftaufnahme Typ: S25

Artikel-Nr.: 291520 S25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftaufnahme Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftaufnahme Typ S25
Schneidrichtung links und rechts
Auskraglänge LA 130 mm
Spitzen-Mittenversatz f 101,1 mm
maximale Walzkraft 4 kN
Rollen-⌀ 40 mm
Schaft-Vierkant 25×25 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291520 S25
EAN / GTIN 4060491000176
Herstellernummer EG45-1-40M-R02.50-SL25

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.
Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).
Konstante Ergebnisse durch kontinuierliche Messung der Walzkraft.

Verwendung:

Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.

Passend für:

⌀-Bereich (empfohlen): ab 35 mm

Empfehlung:

Für Außenflächen mit anschließendem Radius bis zur Planfläche.

Hinweis:

  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
  • Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Rollenradius = 2,5 mm. Bearbeitbare Werkstückradien von 4 mm bis 12 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb