{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftaufnahme Typ | PSC63 | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Auskraglänge LA | 196 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 44 mm | |
maximale Walzkraft | 8 kN | |
Rollen-⌀ | 14 mm | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291515 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4060491000152 | |
Herstellernummer | EG14-2-CAPTOC6-R02.00 |