• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher MicroFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH3 x 150 mm

Artikel-Nr.: 29151
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29151
EAN / GTIN 4010995291518
Herstellernummer 29151
L-Nummer L60070 1650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.
  • Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • DIN ISO 8764-PH.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 13
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH3
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 8 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 41 mm
  • Gesamtlänge (mm): 271 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb