Glattwalzwerkzeug EG3T-3 universal S10

Artikel-Nr.: 291507 S10
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftaufnahme Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftaufnahme Typ S10
    Schneidrichtung links und rechts
    Auskraglänge LA 110 mm
    Spitzen-Mittenversatz f 5 mm
    maximale Walzkraft 0,6 kN
    Rollen-⌀ 3 mm
    Schaft-Vierkant 10×10 mm
    Produktart Glattwalzwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291507 S10
    EAN / GTIN 4060491017488
    Herstellernummer EG3T-3-SL10-R

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.
    Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

    Vorteil:

    Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
    Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).

    Verwendung:

    Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
    Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
    Für den Einsatz auf Langdrehmaschinen.

    Passend für:

    ⌀-Bereich (empfohlen): 5 mm − 50 mm

    Hinweis:

    • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
    • Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb