Glattwalzrolle konvex, Rollen-⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 291445 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rollen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen-⌀ 20 mm
Schneidstoff HSS
Rollenbreite 8 mm
Rollenbohrungs-⌀ 6 mm
Rauheitswert 1 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291445 20
EAN / GTIN 4030741390166
Herstellernummer 41020529

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffen und poliert (Rz = 1 µm).
Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.

Vorteil:

  • Verbesserte Oberflächengüte.
  • Verfestigung der Oberflächen.
  • Reduktion der Prozesszeit.

Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr.​ 290004

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb