Glattwalzrolle konvex 15 mm

Artikel-Nr.: 291442 15
Rabatt
192,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rollen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Rollen-⌀ 15 mm
    Schneidstoff HSS
    Rollenbreite 4 mm
    Rollenbohrungs-⌀ 4 mm
    Rauheitswert 2 µm - 3 µm
    Form konvex
    Typ RRE
    Produktart Glattwalzwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291442 15
    EAN / GTIN 4030741391026
    Herstellernummer 41020590

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschliffen (Rz = 2 µm – 3 µm).
    Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.

    Vorteil:

    • Verbesserte Oberflächengüte.
    • Verfestigung der Oberflächen.
    • Reduktion der Prozesszeit.

    Verwendung:

    Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

    Passend für:

    Rändelformwerkzeug: Nr. 290000; 290001

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb