Halter für Diamant-Glättespitzen Kopf schwenkbar, Schaftgröße: 16-25

Artikel-Nr.: 291405 16-25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 - 25 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291405 16-25
EAN / GTIN 4030741903182
Herstellernummer 31003923

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkbarer Werkzeugkopf (Verstellbereich ± 90°).

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 65 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.
Zum Glätten von nicht unterbrochenen Konturen (konvex, konkav, zylindrisch, konisch) sowie Planflächen. Auch für Anwendungen bis zum Bund geeignet.

Lieferumfang:

Schaftgröße 16 inklusive Schaftadapter 20 mm × 20 mm und 25 mm × 25 mm.

Achtung:

Diamant-Glättespitzen müssen separat bestellt werden!

Hinweis:

Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiligenden Betriebsanleitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb