• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher MicroFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm

Artikel-Nr.: 29134
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29134
EAN / GTIN 4010995291341
Herstellernummer 29134
L-Nummer L60070 1644

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.
  • Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • Im öligen oder feuchten Arbeitsumfeld besteht die Gefahr, dass der Schraubendrehergriff wenig Halt bietet und man keine höheren Drehmomente aufbringen kann. Der Schraubendreher MicroFinish® verhindert dies dank seiner microfeinen Oberfläche und garantiert optimalen Gripp. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst.
  • DIN 5265, ISO 2380.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 8
  • Schneidenstärke 1 (mm): 1 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 5.5 mm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 213 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb