• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschärfschleifscheibe 150x4x32 mm Form 1 88A80M5AV217

Artikel-Nr.: 291120
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291120
    EAN / GTIN 9003172911205
    Herstellernummer 291120
    L-Nummer L50140 1014

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 88A 80 M5A V217
    • Abmessung (D x T x H): 150 x 4 x 32 mm
    • Durchmesser: 150 mm
    • Stärke: 4 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Hohe Profilhaltigkeit
    • Für Nassschliff
    • Auf Oberflächenanforderung angepasst

    Verwendung:

    • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb