• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel flach, AGD/ANSI, 0,04″, 0,0005″, eine Umdrehung, stoßfest

Artikel-Nr.: 2909SB-62
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2909SB-62
EAN / GTIN 4946368521817
Herstellernummer 2909SB-62

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr mit einer Zeigerumdrehung zur fehlerfreien Ablesung. Leichte Bauform / Standard Bauform. Die Messuhren mit einer Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler, wie sie bei Messuhren mit fortlaufender Zeigerumdrehung auftreten, aus.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,0005″
Skalenteilung: 0,0005″
Messbereich: 0,04″ (Hubbereich 1,9 mm)
Inch-Metrisch: Inch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb