• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAPTURE Sensor Schnellwechselplatte

Artikel-Nr.: 2908840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2908840
EAN / GTIN 0611702896343
Herstellernummer 2908840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, horizontale und vertikal Montage möglich
  • 4 Modelle im Bereich von 0,1 - 25 N·m
  • Mit 1/4″ Vierkantaufnahme (CH25 mit 3/8″)
  • Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten
  • 4 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), Schrauberprüfung
  • inkl. Schraubfallsimulatorvorsatz zur Prüfung von Schraubern
  • Umschaltbare Einheiten N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
  • 50 Prüfabläufe programmierbar
  • 2000 Messwerte speicherbar
  • übersichtliches und kontrastreiches TFT Display
  • erweiterbar um einen zusätzlichen Capture-Sensor (Anschlußbuchse vorhanden)
  • leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für netzunabhängiges Arbeiten
  • Datenausgabe und Netzbetrieb über USB-Anschluss
  • optional: PC Auswertesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
  • Lieferumfang:
  • Capture Hub
  • Schraubfallsimulator
  • USB Kabel
  • Netzteil mit Eurostecker
  • Bedienungsanleitung
  • Prüfzertifikat
  • stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb