• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAPTURE Display

Artikel-Nr.: 2908735
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2908735
EAN / GTIN 0611702895681
Herstellernummer 2908735

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitale Drehmomentanzeigeeinheit für die Nutzung von Drehmomentsensoren
  • Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse
  • 4 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), Schrauberprüfung
  • Umschaltbare Einheiten N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
  • 50 Prüfabläufe programmierbar
  • 2000 Messwerte speicherbar
  • Übersichtliches und kontrastreiches TFT Display
  • Geeignet für Anschluß von Capture CS und XR-Sensoren (Quicktec Sensorerkennung)
  • Kompatibel zu Standard Drehmomentsensoren 2mV/V
  • Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für netzunabhängiges Arbeiten
  • Datenausgabe und Netzbetrieb über USB-Anschluss
  • optional: PC Auswertesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
  • Lieferumfang:
  • Capture Display
  • USB Kabel
  • Netzteil mit Eurostecker
  • Bedienungsanleitung
  • stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 85 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 140 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: AluminiumU
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb