{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 185 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Ausgangsbohrung H8 | 7 mm | |
Räumlänge in Stahl | 8 mm - 24 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 590 kg | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290431 7 | |
Herstellernummer | SW7-6KT-HSS |