Führungsbuchse für Bohrung H7 10A mm

Artikel-Nr.: 290415 10A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Buchsen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Buchsen-⌀ 10 mm
Nutbreite 3,25 mm
Länge 32 mm
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290415 10A
EAN / GTIN 2050001096234
Herstellernummer 44432

Beschreibung

Ausführung:

Mit Bund.

Verwendung:

Stoßräumnadeln mit Kennbuchstabe A und Führungsbuchsen mit Kennbuchstabe A sind zusammen verwendbar.
Dies gilt ebenso für die anderen Bezeichnungen. Damit die Räumnadel nach oben gut zu führen ist und nach unten frei austreten kann, muss die Führungsbuchse mit dem Werkstück auf dem Pressentisch aufliegen.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb