{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 505 mm | |
Keilnutenbreite | 20 mm | |
Keilnutentiefe | 4,9 mm | |
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Räumlänge in Stahl | 25 mm - 150 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 4.000 kg | |
Rückenbreite | 25,72 mm | |
Anzahl Durchgänge | 4 |
Artikelnummer | 290407 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888411 | |
Herstellernummer | 44413H9 |