Nachschleifhalter, Typ: 18-25

Artikel-Nr.: 290398 18-25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 150 mm
L1 50 mm
Schneidenträger-⌀ D1 32 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290398 18-25
EAN / GTIN 4045197882301
Herstellernummer 290398 18-25

Beschreibung

Ausführung:

Aus Aluminium, mit praktischem Sechskantschaft zur einfachen Anwendung.

Verwendung:

Zum sicheren und einfachen Nachschleifen der Schneideinsätze mit einem Schleifstein.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 290336290379.

Passend für:

Schneideinsatz Nr. 290360290379: Gr. 18 – 25
Schneideinsatz Nr. 290336: Gr. 38
Schneideinsatz Nr. 290346: Gr. 45

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb