Ausrichthilfe für Bearbeitungszentrum 18

Artikel-Nr.: 290397 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L1 70 mm
L2 26 mm
Produktart Ausrichthilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290397 18
EAN / GTIN 4045197929945
Herstellernummer 290397 18

Beschreibung

Verwendung:

Zur Prüfung der Spindelorientierung mit Messuhr.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330290359.

Passend für:

Profilstoßhalter Nr. 290330290334: Gr. 38
Profilstoßhalter Nr. 290340290344: Gr. 45
Nutenstoßhalter Nr. 290350290359: Gr. 18

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb