Exzenterbuchse, ⌀D3: 40Lmm

Artikel-Nr.: 290393 40L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀D3 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D2 55 mm
L1 95 mm
L2 80 mm
für ⌀ Ds 32 mm
Produktart Exzenterbuchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290393 40L
EAN / GTIN 4045197997234
Herstellernummer 290393 40L

Beschreibung

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal ± 0,5 mm.
Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330290359.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb