Nutenschneideinsatz ohne Fase D10, TiN, für Nutbreite m: 2mm

Artikel-Nr.: 290376 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nutbreite m (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Nutbreite m 2 mm
Beschichtung TiN
für Passungsgenauigkeit D10
Schneidenbreite w 2,06 mm
Nuttiefe t 1,3 mm
Schneidenstärke b 6,5 mm
Schneidstoff HSS
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290376 2
EAN / GTIN 4045197881823
Herstellernummer 290376 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.
Zum Nachschleifen geeignet.

Verwendung:

Zur Herstellung von Nuten nach DIN 6885, DIN 138 und Werksnormen.
Für Nutbreiten mit Toleranz JS9 verwenden Sie Schneideinsätze mit Toleranz H7.

Hinweis:

  • Sondergrößen (Nutbreiten) auf Anfrage lieferbar.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Ab Nutbreite 16 mm sind zwei Durchgänge zwingend erforderlich. Der erste Durchgang muss mit ca. der halben Nutbreite (z. B. 10 mm bei einer Nutbreite von 18 mm) ausgeführt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb