Nutenschneideinsatz mit Fase H7 16 mm

Artikel-Nr.: 290363 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Nutbreite m (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Nutbreite m 16 mm
    Beschichtung TiN
    für Passungsgenauigkeit H7
    Schneidenbreite w 16,018 mm
    Nuttiefe t 5,53 mm
    Schneidenstärke b 14 mm
    Fase 0,2 mm × 45°
    Schneidstoff HSS
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290363 16
    EAN / GTIN 4045197881496
    Herstellernummer 290363 16

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.
    Zum Nachschleifen geeignet.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Nuten nach DIN 6885, DIN 138 und Werksnormen.
    Für Nutbreiten mit Toleranz JS9 verwenden Sie Schneideinsätze mit Toleranz H7.

    Hinweis:

    • Sondergrößen (Nutbreiten) auf Anfrage lieferbar.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Ab Nutbreite 16 mm sind zwei Durchgänge zwingend erforderlich. Der erste Durchgang muss mit ca. der halben Nutbreite (z. B. 10 mm bei einer Nutbreite von 18 mm) ausgeführt werden. Für den ersten Durchgang empfiehlt sich die Verwendung eines Schneideinsatzes ohne Fase (290370290379), da größere Nuttiefen möglich sind.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb