{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Nutbreite m | 8 mm | |
Nutzlänge L1 | 100 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 21,7 mm | |
Schraube | 290399 2 | |
Schaftlänge Ls | 100 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290353 8 | |
EAN / GTIN | 4045197881038 | |
Herstellernummer | 290353 8 |