{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 16 mm | |
Innenkühlung | nein | |
geeignet für Nutbreite m | 3 mm | |
Nutzlänge L1 | 28 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Mittenversatz L3 | 4,2 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 8,36 mm | |
Schraube | 290399 1 | |
Schaftlänge Ls | 6 mm | |
Schaft | WTO | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290352 3 | |
EAN / GTIN | 4062406099565 | |
Herstellernummer | 290352 3 |